Pressetang 6ISG

Art.-nr.: 729715 6ISG
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse CTI 6 G
Hel længde 250 mm
Fremstiller-typebetegnelse CTI6G
Til ledertværsnit 0,5 mm2 - 6 mm2
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729715 6ISG
EAN/GTIN 4032248517855
Producentnummer 9202850000

Betegnelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.
Præcisionsprofiler, høj udveksling.
Videreudvikling af 6IS med dobbeltcrimp.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven