Udskiftelig pressekæbe, Type: 16

Art.-nr.: 729626 16
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ledertværsnit 2,5 mm2 - 16 mm2
Produkttype Crimpværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729626 16
EAN/GTIN 4045197293022
Producentnummer 729626 16

Betegnelse

Udførelse:

Præcis parallelpresning med fire pressekæber, der kører synkront. Firkantpresning iht. DIN = optimale kontaktflader.
  • Præcis presning med lineært slag
  • Flere anvendelsesmuligheder og lavere omkostninger i kraft af hurtigskiftesystem uden brug af værktøj
  • Garanti for konstante gode presseresultater iht. DIN og EN pga. udskifteligt hoved, der er justeret fra fabrikken, samt integreret stop
  • Kontakten sidder altid korrekt i pressesænken takket være den sikkert arbejdende kontaktpositionering
  • Ideel til arbejde på svært tilgængelige steder i kraft af lille og praktisk konstruktion.

Anvendelse:

Til bearbejdning af kabelsko.

Passer til:

GARANT basisværktøj nr. 729611.

Bemærk:

Yderligere udskiftelige hoveder kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven