Firedorns-crimptang DigiCrimp, tokomponent-greb 6,0/K

Art.-nr.: 729550 6,0/K
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ledertværsnit 0,14 mm2 - 6 mm2
Hel længde 250 mm
Stop tilgængeligt ja
digital visning ja
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729550 6,0/K
EAN/GTIN 4003773063216
Producentnummer 97 52 65 DG

Betegnelse

Udførelse:

Pålidelig krympning vha. stop og synkron tilspænding af krympedornene.
Kontrol af grundindstillingen vha. vedlagt prøvestift.
Krympedorntilspænding kan indstilles i trin á 0,01 mm og aflæses digitalt. Med rekalibreringsfunktion. Elektronisk slidovervågning. Der kan anvendes forskellige indstillingsfunktioner.
Med standard-kontaktholder til Harting-, HTS-, Ilme- og tilsvarende kontakter.

Anvendelse:

Til drejede stift- og bøsningskontakter

Leveringsomfang:

Firedorns-crimptang i kuffert.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven