Firedorns-crimptang DigiCrimp, tokomponent-greb 6,0

Art.-nr.: 729530 6,0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse DigiCrimp
Til ledertværsnit 0,14 mm2 - 6 mm2
Hel længde 230 mm
Stop tilgængeligt ja
digital visning ja
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729530 6,0
EAN/GTIN 4049002057687
Producentnummer R8756 0000 61

Betegnelse

Udførelse:

Pålidelig krympning vha. stop og synkron tilspænding af krympedornene.
Krympedorntilspænding kan indstilles i trin á 0,01 mm og aflæses digitalt (indstilling i mm og tommer). Kontrol af grundindstillingen vha. den medfølgende kontrolstift. Med rekalibreringsfunktion. Elektronisk slidovervågning med advarselsfunktion. Indstillingsfunktion kan vises. Rennsteig- og MIL-positioneringsanordninger kan anvendes.

Anvendelse:

Til drejede stift- og bøsningskontakter med krympegeometri som MIL.

Leveringsomfang:

Firedorns-crimptang i kuffert.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven