Crimp-sortiment kabeltyller inklusive crimptang Twistor16 1

Art.-nr.: 729469 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Længde 265 mm
    Bredde 170 mm
    Højde 68 mm
    Produkttype Crimptang elektromekanisk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 729469 1
    EAN/GTIN 4003773083474
    Producentnummer 97 90 13

    Betegnelse

    Udførelse:

    Omfattende sortiment til crimpning af de mest gængse isolerede kabeltyller. Selvindstillende
    crimptang Twistor16 med drejeligt crimphoved og 8 låsepositioner til tværsnit mellem 0,14 og 16 mm² (firkantcrimpning).

    Leveringsomfang:

    Crimptang nr. 729446 str. 16 og 1.190 stk. gængse kabelsko (0,50 - 16 mm²) i stabil
    kunststofboks (TANOS MINI-systainer®) med 2 stabelbare kunststofindsatser.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven