{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 190 mm | |
Til ledertværsnit | 10 mm2 - 16 mm2 | |
Standard | DIN 46228 | |
Produkttype | Crimptang elektromekanisk |
Artikelnummer | 729467 16 | |
EAN/GTIN | 4062406566838 | |
Producentnummer | 729467 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Crimptang til kabeltyller, Til ledertværsnit: 16mm2
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
890,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.095,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til ledertværsnit | 10 mm2 - 16 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 |
Hel længde | 190 mm | 190 mm |
Standard | DIN 46228 | |
Produkttype | Crimptang elektromekanisk | Crimptang elektromekanisk |