Crimptang til kabeltyller 16 mm2

Art.-nr.: 729465 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 180 mm
Til ledertværsnit 0,08 mm2 - 16 mm2
Overflade bruneret
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729465 16
EAN/GTIN 4049002150746
Producentnummer 610 286 3

Betegnelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.
Præcis parallelkomprimering med synkront drevne komprimeringsbakker. DIN-kompatibel sekskant-krympning = pladsbesparende. Crimpform iht. DIN 46228.
Bruneret tang, forkromede bakker.
Også til Twin-kabeltyller op til 2×10 mm2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven