Crimptang til kabeltyller PZ3

Art.-nr.: 729441 PZ3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PZ 3
Hel længde 200 mm
Til ledertværsnit 0,5 mm2 - 6 mm2
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729441 PZ3
EAN/GTIN 4008190052423
Producentnummer 0567300000

Betegnelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.
Præcis parallelkomprimering med synkront drevne komprimeringsbakker. DIN-konform firkantcrimpning = optimale kontaktflader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven