Crimptang til Scotchlok™-forbindelsesstykker 0,4-1,1 mm

Art.-nr.: 729390 0,4-1,1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til leder-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 155 mm
Til leder-⌀ 0,4 mm - 1,1 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Overflade kemisk sortfarvet
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729390 0,4-1,1
EAN/GTIN 4003773028239
Producentnummer 97 50 01

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet tangenhed. Tang kemisk sortfarvet, poleret hoved. Med returfjeder. Greb overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Til presning af kunststofisolerede transmissions- eller signalkabeltråde efter U-kontaktprincippet i Scotchlok™-enkeltforbindelsesstykker. Ingen afisolering og U-elementer garanterer kontakten.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven