Elektronisk momentnøgle med indbygget vinkelmåler

Art.-nr.: 7292-2STACCAL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7292-2STACCAL
EAN/GTIN 4000896220397
Producentnummer 7292-2STACCAL
L-nummer L60140 4804

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Til præcisionsskruesamlinger med drejningsmoment/rotationsvinkel, hvor der kræves høj nøjagtighed eller dokumentation, f.eks. Motorkomponenter, især cylinderhovedskruer, maskinkonstruktion med øgede krav (f.eks. Robotteknologi osv.)
  • Smart teknologi - klar til Industri 4,0
  • Momentnøgle inklusive DAkkS kalibreringscertifikat
  • Inkl. Push-in vendbar skralde 6404-1 ydre firkant 12,5 =1Forhåndsspærring 2
  • Længde med / uden indsætningsværktøj: 578,5 mm / 520 mm
  • HAZET Smart teknologi bestående af SmartTAC app og Bluetooth 4,1 Low Energy interface (produktgruppe 7000-2 STAC kan være underlagt nationale godkendelsesbegrænsninger). Problemfri live dataudveksling til visning af skruesekvensen på mobile enheder, såsom smartphones (smartwatches) og tablet-pc'er. USB-C interface til programmering af momentvinkelnøgler og dokumentation af tilspændingsdata via laptop og PC med SmartTAC-Tool 7910-STAC software.
    Alle STAC momentvinkelnøgler kan også anvendes autonomt uden SmartTAC App
  • Unikt ergonomisk, brugerorienteret HAZET design af hele værktøjet til professionel brug
  • Ved at reducere størrelsen og integrere brættet i hovedrøret, er der skabt dimensioner, der muliggør små drejningsmoment / vinkel af rotation skruenøgler fra 1 Nm
  • Beskyttelsesklasse IP 40
    skærm og membrantastatur stænktæt
  • USB-C-stik til opladning af batteriet direkte i værktøjet
  • Inklusive et kommercielt tilgængeligt, udskifteligt Li-Ion batteri, type 14650 / 3,7 Volt, kan oplades direkte på værktøjet via USB-C stik
  • Inkluderer 1 meter USB 3,1 / A-C kabel
Funktioner: 7000 STAC
  • Stort OLED-display med høj kontrast, let at læse, dæmpbart og 180 graders drejeligt
  • Målt værdi vises i 13 mm skriftstørrelse inklusive et OK / Ikke OK Evaluering af skruehus
  • Drejningsmomentets afvigelse til højre og venstre: Fra ± 1 % / ± 1 ciffer
  • Visning af rotationsvinklens afvigelse til højre og venstre: ± 1 % / ± 1
  • Tilføjelse af rotationsvinkelområdet: 0 til 999 grader
  • Drejningsmomenttolerance for OK-display (grøn): Justerbar ± 1 til 10%
  • Rotationstolerance for OK display (grøn): Kan indstilles 1 til 90 grader
  • Justerbare drejningsmomentenheder: Nm, lbf ft, lbf in eller kgf m.
  • Effektiv længde til andre indsætningsværktøjer kan indstilles/programmeres 0 til 250 mm
    (forudsætning for korrekt drejningsmoment/rotationsvinkel)
  • 4-dobbelt signalering af skruesekvensen med akustisk signal (buzzer), vibration, kontinuerligt numerisk display og, fra enhver position, synligt 360-graders LED-display med ″trafiklysfunktion″
  • Tærskel, niveau for forvarsel: Justerbar 50 til 99%
  • Justerbar signalering, on/off akustisk signal (buzzer) og vibration
  • Nulstil funktion, nulstil til fabriksindstillinger
  • Standbytid: Kan indstilles fra 1 til 10 minutter
  • Batteri- og hukommelsesvisning
  • Hukommelse inklusive dato og klokkeslæt: Op til 3000 målinger
  • Programmering af parametersæt og sekvensdiagrammer: 25 og 25
  • 2 kontrolfunktioner: Programmerbar momentstyring til vinkeltilspænding og vinkelstyring til momenttilspænding
  • Lås funktionsmenuen for at forhindre uautoriseret justering med en selvvalgbar firecifret kode
  • Viser softwareversionen med serienummer, kalibreringsdato og servicedisplay/brugstæller
  • Menu sprog: Tysk, engelsk, fransk, italiensk, kinesisk
  • Programmerings- og evalueringssoftware til bærbar pc og pc 7910-STAC (mod betaling)
  • SmartTAC app til Android og Apple iOS enheder til serie 7000-2 STAC (gratis download)
  • SmartTAC Torque/Angle of Rotation skruenøgler fra 7000-2 STAC serien med Bluetooth interface har en gyldig radio godkendelse i alle EU-lande, Schweiz, Norge, Kina, Indien, I Sydkorea, Mexico og Tyrkiet. Radiogodkendelserne fra Sydafrika, USA og Canada er i øjeblikket under forberedelse.
    Andre lande på forespørgsel
  • For lande uden radioregistrering tilbyder vi SmartTAC Torque / vinkel af rotation nøgler i 7000-5 STAC serien uden Bluetooth interface . Disse kan sluttes til en bærbar computer og pc via en USB-forbindelse og tilsluttes til programmerings- og evalueringssoftwaren (ekstraudstyr). SmartTAC-appen til mobile enheder kan ikke bruges på grund af manglende Bluetooth-grænseflade
  • Med Bluetooth-funktion
  • Testet i henhold til din en ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, ark 2
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk indsats 14 x 18 mm, kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2 tommer)
  • Mål / længde: 520 mm
  • Nettovægt (kg): 1,1 kg
  • Nm min.-max: 20 - 200 Nm
  • min.-max: 15 - 150 lbf.ft
  • Tolerance: 1%
  • Effektiv længde af momentnøglen min.-max. L1 mm: 464,00 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 4,1-40,7 kg
  • Antal tænder: 32 (driftsvinkel 11,25 grader)
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 38,5 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven