Elektronisk momentnøgle med indbygget vinkelmåler

Art.-nr.: 7291-2STAC
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
    Energiforsyning Akkubetrieben
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7291-2STAC
    EAN/GTIN 4000896215430
    Producentnummer 7291-2STAC
    L-nummer L60140 4231

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Til præcisionsskruesamlinger med drejningsmoment/rotationsvinkel, hvor der kræves høj nøjagtighed eller dokumentation, f.eks. Motorkomponenter, især cylinderhovedskruer, maskinkonstruktion med øgede krav (f.eks. Robotteknologi osv.)
    • Smart teknologi - klar til Industri 4,0
    • Inkl. Push-in vendbar skralde 6402-1 ydre firkant 10 =3Forhåndsspærring 8
    • Længde med / uden indsætningsværktøj: 428 mm / 383 mm
    • HAZET Smart teknologi bestående af SmartTAC app og Bluetooth 4,1 Low Energy interface (produktgruppe 7000-2 STAC kan være underlagt nationale godkendelsesbegrænsninger). Problemfri live dataudveksling til visning af skruesekvensen på mobile enheder, såsom smartphones (smartwatches) og tablet-pc'er. USB-C interface til programmering af momentvinkelnøgler og dokumentation af tilspændingsdata via laptop og PC med SmartTAC-Tool 7910-STAC software.
      Alle STAC momentvinkelnøgler kan også anvendes autonomt uden SmartTAC App
    • Unikt ergonomisk, brugerorienteret HAZET design af hele værktøjet til professionel brug
    • Ved at reducere størrelsen og integrere brættet i hovedrøret, er der skabt dimensioner, der muliggør små drejningsmoment / vinkel af rotation skruenøgler fra 1 Nm
    • Beskyttelsesklasse IP 40
      skærm og membrantastatur stænktæt
    • USB-C-stik til opladning af batteriet direkte i værktøjet
    • Inklusive et kommercielt tilgængeligt, udskifteligt Li-Ion batteri, type 14650 / 3,7 Volt, kan oplades direkte på værktøjet via USB-C stik
    • Inkluderer 1 meter USB 3,1 / A-C kabel
    Funktioner: 7000 STAC
    • Stort OLED-display med høj kontrast, let at læse, dæmpbart og 180 graders drejeligt
    • Målt værdi vises i 13 mm skriftstørrelse inklusive et OK / Ikke OK Evaluering af skruehus
    • Drejningsmomentets afvigelse til højre og venstre: Fra ± 1 % / ± 1 ciffer
    • Visning af rotationsvinklens afvigelse til højre og venstre: ± 1 % / ± 1
    • Tilføjelse af rotationsvinkelområdet: 0 til 999 grader
    • Drejningsmomenttolerance for OK-display (grøn): Justerbar ± 1 til 10%
    • Rotationstolerance for OK display (grøn): Kan indstilles 1 til 90 grader
    • Justerbare drejningsmomentenheder: Nm, lbf ft, lbf in eller kgf m.
    • Effektiv længde til andre indsætningsværktøjer kan indstilles/programmeres 0 til 250 mm
      (forudsætning for korrekt drejningsmoment/rotationsvinkel)
    • 4-dobbelt signalering af skruesekvensen med akustisk signal (buzzer), vibration, kontinuerligt numerisk display og, fra enhver position, synligt 360-graders LED-display med ″trafiklysfunktion″
    • Tærskel, niveau for forvarsel: Justerbar 50 til 99%
    • Justerbar signalering, on/off akustisk signal (buzzer) og vibration
    • Nulstil funktion, nulstil til fabriksindstillinger
    • Standbytid: Kan indstilles fra 1 til 10 minutter
    • Batteri- og hukommelsesvisning
    • Hukommelse inklusive dato og klokkeslæt: Op til 3000 målinger
    • Programmering af parametersæt og sekvensdiagrammer: 25 og 25
    • 2 kontrolfunktioner: Programmerbar momentstyring til vinkeltilspænding og vinkelstyring til momenttilspænding
    • Lås funktionsmenuen for at forhindre uautoriseret justering med en selvvalgbar firecifret kode
    • Viser softwareversionen med serienummer, kalibreringsdato og servicedisplay/brugstæller
    • Menu sprog: Tysk, engelsk, fransk, italiensk, kinesisk
    • Programmerings- og evalueringssoftware til bærbar pc og pc 7910-STAC (mod betaling)
    • SmartTAC app til Android og Apple iOS enheder til serie 7000-2 STAC (gratis download)
    • SmartTAC Torque/Angle of Rotation skruenøgler fra 7000-2 STAC serien med Bluetooth interface har en gyldig radio godkendelse i alle EU-lande, Schweiz, Norge, Kina, Indien, I Sydkorea, Mexico og Tyrkiet. Radiogodkendelserne fra Sydafrika, USA og Canada er i øjeblikket under forberedelse.
      Andre lande på forespørgsel
    • For lande uden radioregistrering tilbyder vi SmartTAC Torque / vinkel af rotation nøgler i 7000-5 STAC serien uden Bluetooth interface . Disse kan sluttes til en bærbar computer og pc via en USB-forbindelse og tilsluttes til programmerings- og evalueringssoftwaren (ekstraudstyr). SmartTAC-appen til mobile enheder kan ikke bruges på grund af manglende Bluetooth-grænseflade
    • Med Bluetooth-funktion
    • Testet i henhold til din en ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, ark 2
    • Fremstillet i Tyskland
    • Output: Kvadratisk indsats 9 x 12 mm, kvadratisk massiv 10 mm (3/8 tommer)
    • Mål / længde: 383 mm
    • Nettovægt (kg): 0,72 kg
    • Nm min.-max: 10 - 100 Nm
    • min.-max: 7,5 - 75 lbf.ft
    • Tolerance: 1%
    • Effektiv længde af momentnøglen min.-max. L1 mm: 327,00 Nm
    • Driftskraft min.-maks. kg: 2,9-28,7 kg
    • Antal tænder: 30 (driftsvinkel 12 grader)
    • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 30 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven