Multifunktions-kraftskævbider VDE-isoleret 180 mm

Art.-nr.: 728790 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 180 mm
    Skæreydelse, pianotråd ⌀ 2 mm
    vinklet hoved 25 grader
    Afisolering til leder-⌀ 1,5 mm; 2,5 mm
    Til kabelsko 1,5 mm2; 2,5 mm2
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Greb Flerkomponentovertræk
    Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
    Materiale Special-værktøjsstål
    Overflade, tang blank
    Vægt 270 g
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 728790 180
    EAN/GTIN 4007582006488
    Producentnummer S021-1850/40RV-11

    Betegnelse

    Udførelse:

    Induktivt hærdede præcisionsskær (ca. 64 HRC) til pianotråd. Præcisionsafisoleringskniv til enkelttrådede (massive) ledere 1,5 og 2,5 mm2. Præcis presseanordning til kabeltyller 1,5 og 2,5 mm2. Saks til planafkortning af messing- og kobberskruer M3,5 og M4. Bukkeanordning til bukning af øjer til massive kobberledere ⌀ 4, 5 og 6 mm. Ben med kraftige grebsovertræk isoleret op til isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Høj skære- og crimp-ydelse takket være det optimale udvekslingsforhold.

    Anvendelse:

    Perfekt til elinstallationsopgaver − forkrøppet udførelse til forbedret ergonomi og frit udsyn til arbejdsområde.

    Materiale:

    Specialværktøjsstål, blank tang, greb med flerkomponentovertræk.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven