{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Afisolering til leder-⌀ | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 728780 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040279 | |
Producentnummer | 14 26 160 |