Elektronik-afisoleringssaks 140 mm

Art.-nr.: 728765 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
Afisolering til leder-⌀ 0,03 mm - 1 mm
Udførelse, greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål, oliehærdet
med returfjeder ja
med stilleskrue til indstilling af tværsnit ja
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728765 140
EAN/GTIN 4003773071648
Producentnummer 11 82 130

Betegnelse

Udførelse:

Tang blank, greb med flerkomponentovertræk og åbningsfjeder. Med stilleskrue til indstilling af tværsnit for den ønskede tråd- eller litzetråds-⌀. Med forlænget skær for at skære fine tråde præcist, også på begrænset plads.

Anvendelse:

Til skæring og afisolering af enkelt-, fler- og fintrådede ledninger op til ⌀ 1,0 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven