Afisoleringstang, forkromet VDE-isoleret 160 mm

Art.-nr.: 728750 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
331 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 160 mm
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Skærform Skærprisme
    Greb Flerkomponentovertræk
    Materiale Special-værktøjsstål
    Overflade forkromet
    med returfjeder ja
    med stilleskrue til indstilling af tværsnit ja
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 728750 160
    EAN/GTIN 4003773021933
    Producentnummer 11 06 160

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vinklede kæber med V-formede skær (op til maks. 5 mm udvendig ⌀). Indlagt led med slørfri gang og returfjeder. Med stilleskrue til indstilling af tværsnit.
    Greb med flerkomponentbelægning, isoleret op til 1000V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Tang, forkromet.

    Materiale:

    Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Afisoleringstang, forkromet VDE-isoleret 160 mm

    Afisoleringstang, forkromet VDE-isoleret 160 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    331 styk på lager
    217,54  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    1.989 styk på lager
    148,85  DKK
    plus moms plus fragt
    Greb Flerkomponentovertræk Flerkomponentovertræk
    med returfjeder ja ja
    med stilleskrue til indstilling af tværsnit ja ja
    Overflade forkromet blank
    Skærform Skærprisme Skærprisme
    Materiale Special-værktøjsstål Special-værktøjsstål
    Produkttype skærende tang skærende tang

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven