Der findes et alternativ til dette produkt:

Afisoleringstang, forkromet, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 728736 160
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skærform Skærprisme
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
med returfjeder ja
med stilleskrue til indstilling af tværsnit ja
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728736 160
EAN/GTIN 4003773039570
Producentnummer 11 05 160
Producent KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Vinklede bakke med V-formede skærekanter (op til maks. 5 mm udvendig-⌀). Indlagt led med spilfri gang og åbningsfjeder. Med stilleskrue til indstilling af tværsnit.
Forkromet tang, håndtag med multi-komponent greb og KNIPEXtend-interface. KNIPEXtend bruges til at forbinde udvidelser, såsom ColorCode Clips (CCCer) til tilpasning eller TetheredTool Clips (TTCer) til fastgørelse af en TetheredTools-faldsikringsanordning.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.

Bemærk:

Tidligere model nr. 728735 kan stadig bestilles, indtil KNIPEXtend-modellerne er tilgængelige.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven