Afisoleringstang PreciStrip 16 16 mm2

Art.-nr.: 728631 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ledertværsnit (mm2) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PreciStrip
Hel længde 195 mm
Til ledertværsnit 0,08 mm2 - 16 mm2
Materiale Glasfiberforstærket kunststof
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728631 16
EAN/GTIN 4003773085829
Producentnummer 12 52 195

Betegnelse

Udførelse:

Meget robust, let tangenhed i glasfiberarmeret kunststof. Knivene tilpasses automatisk til forskellige kabeldiametre. Isoleringen skæres over og trækkes af på en gang. Med længdeanslag og trådskærer.
Godt greb takket være halvrund metal-holdebakke med kamprofil; præcist snit takket være den parabelformede afisoleringskniv. Finjustering giver mulighed for præcis indstilling af knivene til specielle materialer eller temperaturer.

Fordel:

Robuste klemmebakker i stål med skærkant.

Reservedel:

Reserveknive fås under nr. 728714 og længdeanslag under nr. 728715.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven