Afisoleringstang 16 mm2

Art.-nr.: 728626 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
304 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ledertværsnit (mm2) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Fremstiller-typebetegnelse 6-162
    Hel længde 172 mm
    Til ledertværsnit 6 mm2 - 16 mm2
    Til ledningstværsnit AWG 10-6
    Materiale Glasfiberforstærket kunststof
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 728626 16
    EAN/GTIN 4011391200906

    Betegnelse

    Udførelse:

    Meget robust, let tangenhed i glasfiberarmeret kunststof. Knivene tilpasses automatisk til forskellige kabeldiametre. Isoleringen skæres over og trækkes af på en gang.
    Med flerkomponentgreb.

    Reservedel:

    Reserveknive fås under nr. 728712.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven