Kabelafisolerer med afisoleringsknive til data- og styreledninger 5,5-15 mm

Art.-nr.: 728070 5,5-15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
197 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PC-Strip
Hel længde 124 mm
Til kabel-⌀ 5,5 mm - 15 mm
Belægning TiN
Produkttype Knive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728070 5,5-15
EAN/GTIN 4011391301603
Producentnummer 30160

Betegnelse

Udførelse:

Hult kunststofgreb med faststøbte knive. Nemt at „afisolere åbninger“. Kniv med TiN-belagt skær til længere levetid.
Med knive til rundt snit, langsgående snit, afisoleringsknive og klinge, der kan trækkes ind.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven