Afisoleringsværktøj, Til kabel-⌀: 6-25mm

Art.-nr.: 728043 6-25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til kabel-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 150 mm
Til kabel-⌀ 6 mm - 25 mm
Produkttype Knive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728043 6-25
EAN/GTIN 4045197719799
Producentnummer 728043 6-25

Betegnelse

Udførelse:

Drejelig kniv til runde og langsgående snit samt spiralsnit. Indstillelig skæredybde. Den prismeformede kabelholder tilpasses automatisk til den aktuelle kabel-⌀. Holdebøjle med integreret skær til at brække opskåret isolering op. Ved at dreje kniven rundt og trække den på langs skæres kabelkappen over.

Fordel:

Afisolering et vilkårligt sted på kablet er muligt. Meget robust udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven