{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ALESSIO | |
Beskyttelsesklasse | S3 | |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stål | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
EU-skostørrelse | 42 | |
Produkttype | Sikkerhedssko |
Artikelnummer | 727571-42 | |
EAN/GTIN | 4030839273999 | |
Producentnummer | 727571-42 | |
L-nummer | L00790 2553 |