{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 115 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Hovedbredde | 9,5 mm | |
Kæbelængde | 22,5 mm | |
Kæbeform | Ender i en spids | |
Standard | DIN ISO 9655 | |
Udførelse, kæber | Glatslebet indvendigt | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Kuglelejestål | |
Overflade | Spejlpoleret | |
med returfjeder | ja | |
Produkttype | Spidstang |
Artikelnummer | 727196 115 | |
EAN/GTIN | 4003773024842 | |
Producentnummer | 35 22 115 ESD |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Elektronikspidstang, Hel længde: 115mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
252,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
710 styk på lager
157,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
193,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbelængde | 22,5 mm | 32 mm | 35 mm |
Hel længde | 115 mm | 155 mm | 150 mm |
Greb | Flerkomponentovertræk | 2K-grebsovertræk | 2K-grebsovertræk |
med returfjeder | ja | ja | ja |
Overflade | Spejlpoleret | refleksionsfrit fosfateret. | refleksionsfrit fosfateret. |
Materiale | Kuglelejestål | Kulstofstål (C70) | Kulstofstål (C70) |
Produkttype | Spidstang | Spidstang | Spidstang |