Elektronikfladtang 115 mm

Art.-nr.: 727195 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 115 mm
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Hovedbredde 9,5 mm
    Kæbelængde 22,5 mm
    Kæbeform flad, lige
    Norm DIN ISO 9655
    Udførelse, kæber glatslebet indvendigt
    Greb Flerkomponentovertræk
    Materiale Kuglelejestål
    Overflade Spejlpoleret
    med returfjeder ja
    Produkttype Fladtang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 727195 115
    EAN/GTIN 4003773024835
    Producentnummer 35 12 115 ESD

    Betegnelse

    Udførelse:

    Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Gennemstukket præcisionsled. Dobbeltfjedre med smidig og jævn åbning. Flerkomponentgreb sort/grå, elektrisk afledende. ESD-egnet. Glatslebne grebsflader. Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne

    Anvendelse:

    Til fine montagearbejder, f.eks. inden for elektronik og finmekanik.

    Norm:

    DIN ISO 9655

    Materiale:

    Kuglelejestål, oliehærdet.

    Bemærk:

    Andre udførelser fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven