Elektronik-spidstang, 45° vinklet, Hel længde: 145mm

Art.-nr.: 727193 145
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 145 mm
Hovedbredde 12 mm
Kæbelængde 35 mm
Kæbeform Ender i en spids, 45° vinkel
Norm DIN ISO 9655
Udførelse, kæber glatslebet indvendigt
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Kuglelejestål
Overflade Spejlpoleret
med returfjeder ja
Produkttype Spidstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 727193 145
EAN/GTIN 4003773039396
Producentnummer 35 82 145
Producent KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Gennemstukket præcisionsled. Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning. Glatslebne grebsflader. Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.
Greb med flerkomponentbeklædning.

Anvendelse:

Til fine montagearbejder, f.eks. inden for elektronik og finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiale:

Kuglelejestål, oliehærdet.

Bemærk:

Andre udførelser fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven