Elektronik-spidstang, 45° vinklet 115 mm

Art.-nr.: 727192 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 115 mm
    Hovedbredde 9,5 mm
    Kæbelængde 22,5 mm
    Kæbeform Ender i en spids, 45° vinkel
    Norm DIN ISO 9655
    Udførelse, kæber Glatslebet indvendigt
    Greb Flerkomponentovertræk
    Materiale Kuglelejestål
    Overflade Spejlpoleret
    med returfjeder ja
    Produkttype Spidstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 727192 115
    EAN/GTIN 4003773040736
    Producentnummer 35 42 115

    Betegnelse

    Udførelse:

    Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Gennemstukket præcisionsled. Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning. Glatslebne grebsflader. Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.
    Greb med flerkomponentbeklædning.

    Anvendelse:

    Til fine montagearbejder, f.eks. inden for elektronik og finmekanik.

    Norm:

    DIN ISO 9655

    Materiale:

    Kuglelejestål, oliehærdet.

    Bemærk:

    Andre udførelser fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven