Elektronikspidstang 115 mm

Art.-nr.: 727191 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 115 mm
Hovedbredde 9,5 mm
Kæbelængde 22,5 mm
Kæbeform Ender i en spids, lige
Norm DIN ISO 9655
Udførelse, kæber Glatslebet indvendigt
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Kuglelejestål
Overflade Spejlpoleret
med returfjeder ja
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 727191 115
EAN/GTIN 4003773035114
Producentnummer 35 22 115

Betegnelse

Udførelse:

Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Gennemstukket præcisionsled. Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning. Glatslebne grebsflader. Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.
Greb med flerkomponentbeklædning.

Anvendelse:

Til fine montagearbejder, f.eks. inden for elektronik og finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiale:

Kuglelejestål, oliehærdet.

Bemærk:

Andre udførelser fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven