Elektronikspidstang 140S mm

Art.-nr.: 727170 140S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Hovedbredde 10 mm
Kæbelængde 30 mm
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 727170 140S
EAN/GTIN 4045197976659
Producentnummer 727170 140S

Betegnelse

Udførelse:

Præcist arbejde med slank form. Mat overflade med indlagt led og forsænket skrue. Dobbelt fjeder sikrer nem håndtering. 2K-greb i afledende materiale, ESD-egnet.
Lange, smalle kæber.
Kæber med fintfortandet gribeflade.

Materiale:

Specialværktøjsstål, CNC-bearbejdet, til ekstremt præcise tolerancer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven