Universal magnetisk kerneboremaskine op til 35 mm - KBU 35 PQ

Art.-nr.: 72707161000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kerneboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72707161000
EAN/GTIN 4014586890524
Producentnummer 72707161000
L-nummer L00010 3301

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel magnetisk kerneboremaskine op til 35 mm
  • KBU 35 PQ
  • Lille og kraftfuld universal magnetisk kerneboremaskine med 1 hastighed med højre/venstre rotation, permanent magnet og maksimal funktionalitet til meget sikkert og fleksibelt arbejde på byggepladsen

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 1 010 W
  • udgangseffekt 550 W
  • belastningshastighed 130-520 1/min
  • HM-kernebor max. Ø 35 mm
  • HSS-kernebor max. Ø 35 mm
  • boredybde max. 50 mm
  • spiralbor max. Ø 16 mm
  • gevindskæring M 14
  • forsænkning max. Ø 31 mm
  • Reaming max. Ø 16 mm
  • Kerneboreholder QuickIN
  • Kerneboreskift uden værktøj
  • Slaglængde 135 mm
  • Samlet slaglængde 260 mm
  • Magnetholdningskraft 9 000 N
  • Magnetbase dimensioner 195 x 70 mm
  • Kabel med stik 4 m
  • Vægt i henhold til EPTA 12,50 kg

Fordel:

  • Permanentmagnet til meget sikkert arbejde i højden samt drejeligt monteret motorkabelbeskyttelsesslange og høj forarbejdningskvalitet til hård brug
  • Lille og let maskine med højt drejningsmoment til permanent høj arbejdsfremgang takket være FEIN højtydende motor med tachoelektronik
  • Maskine med ekstra stort slagområde til alle borearbejder, f.eks. kerneboring, spiralboring, gevindskæring, forsænkning og reaming. Ekstra smal permanentmagnet med formagnetisering
  • tilt-sensor
  • enkelt og forvirringsfrit betjeningskoncept i brugerens synsfelt
  • praktisk magnetkraftsdisplay
  • rotation med uret/mod uret
  • integreret kølemiddelbeholder
  • hastighedshukommelse ″Memory Function″
  • sideudskifteligt indføringshåndhjul
  • kontakt til beskyttelse af personer

Leveringsomfang:

  • 1 kølemiddelbeholder
  • 1 surringsbånd
  • 1 spånkrog
  • 1 centerstift Ø 6,35 x 100 mm
  • 1 kontaktbeskyttelse
  • 1 kuffert

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven