Universel magnetisk kerneboremaskine op til 35 mm - KBU 35 MQ

Art.-nr.: 72705561000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Kerneboremaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 72705561000
    EAN/GTIN 4014586886053
    Producentnummer 72705561000
    L-nummer L00030 539

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Universel magnetisk kerneboremaskine op til 35 mm
    • KBU 35 MQ
    • Lille og kraftfuld universal magnetisk kerneboremaskine med 1 hastighed, med rotation med uret/mod uret, MK2-værktøjsholder og maksimal funktionalitet til fleksibelt arbejde på byggepladsen

    Egenskab:

    • Nominel indgangseffekt 1 100 W
    • udgangseffekt 550 W
    • belastningshastighed 130 - 520 1/min
    • værktøjsholder MK 2
    • HM-kernebor max. Ø 35 mm
    • HSS-kernebor max. Ø 35 mm
    • boredybde max. 50(75)* mm
    • spiralbor max. Ø 18 mm
    • gevindskæring M 14
    • forsænkning max. Ø 31 mm
    • Reaming max. Ø 18 mm
    • Kerneboreholder QuickIN
    • Kerneboreskift uden værktøj
    • Slaglængde 135 mm
    • Samlet slaglængde 260 mm
    • Magnetholdningskraft 10 000 N
    • Magnetbase dimensioner 175 x 80 mm
    • Kabel med stik 4 m
    • Vægt i henhold til EPTA 11,00 kg

    Fordel:

    • Ekstremt slidstærkt maskinkoncept med drejelig motorkabelbeskyttelsesslange til hård brug i industri og håndværk
    • Perfekt effekt/vægt-forhold takket være kompakt, vægtoptimeret design og FEIN 1 100 W højtydende motor med tachoelektronik til høj hastighedsstabilitet for pålideligt og økonomisk arbejde
    • Højre/venstre rotation, elektronisk hastighedsregulering og 260 mm slaglængde muliggør universelle arbejdsopgaver som kerneboring, spiralboring, gevindskæring samt sænkning og reaming. Lille med MK2-værktøjsholder
    • Enkelt og forvirringsfrit betjeningskoncept i brugerens synsfelt
    • Komfortabel magnetisk holdekraftsvisning
    • Høj magnetisk holdekraft
    • Vipningssensor
    • Ekstra magnetisk kontakt i borestativet
    • Integreret kølevæsketank
    • Sideudskifteligt fremføringshåndhjul
    • Hastighedshukommelse ″Memory Function″
    • Personlig sikkerhedskontakt
    • * Valgfrit med tilbehør

    Leveringsomfang:

    • 1 kølemiddelbeholder
    • 1 surringsrem
    • 1 spånkrog
    • 1 centreringsbolt
    • 1 kontaktbeskyttelse
    • 1 udvisningskile
    • 1 kuffert

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven