Universal magnetisk kerneboremaskine op til 35 mm - KBU 35 QW

Art.-nr.: 72705461000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kerneboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72705461000
EAN/GTIN 4014586886763
Producentnummer 72705461000
L-nummer L00030 535

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel magnetisk kerneboremaskine op til 35 mm
  • KBU 35 QW
  • Lille og kraftfuld universal magnetisk kerneboremaskine med 1 hastighed, med rotation med uret/mod uret og maksimal funktionalitet til fleksibelt arbejde på byggepladsen

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 1 100 W
  • udgangseffekt 550 W
  • belastningshastighed 130 - 520 1/min
  • HM-kernebor max. Ø 35 mm
  • HSS-kernebor max. Ø 35 mm
  • boredybde max. 50 mm
  • spiralbor max. Ø 16 mm
  • gevindskæring M 14
  • forsænkning max. Ø 31 mm
  • reaming max. Ø 16 mm
  • kerneborholder 3/4 in Weldon
  • kerneborskift uden værktøj
  • slaglængde 135 mm
  • samlet slaglængde 260 mm
  • magnetholdningskraft 10 000 N
  • magnetbase dimensioner 175 x 80 mm
  • kabel med stik 4 m
  • vægt i henhold til EPTA 10,60 kg

Fordel:

  • Ekstremt slidstærkt maskinkoncept med drejeligt monteret motorkabelbeskyttelsesslange til hård brug i industri og håndværk
  • Perfekt effekt/vægt-forhold takket være kompakt, vægtoptimeret konstruktion og FEIN 1 100 W højtydende motor med tachoelektronik til høj hastighedsstabilitet for pålideligt og økonomisk arbejde. Højre/venstre rotation, elektronisk hastighedsjustering og 260 mm slaglængde muliggør universel anvendelse, f.eks. kerneboring, spiralboring, gevindskæring samt forsænkning og reaming
  • Lille og let
  • Enkelt og forvirringsfrit betjeningskoncept i brugerens synsfelt
  • Komfortabel magnetisk holdekraftsvisning
  • Høj magnetisk holdekraft
  • Vipningssensor
  • Ekstra magnetisk kontakt i borestativ
  • Integreret kølevæsketank
  • Sideudskifteligt fremføringshåndhjul
  • Hastighedshukommelse ″Memory Function″
  • Personlig sikkerhedskontakt

Leveringsomfang:

  • 1 kølevæsketank
  • 1 surringsrem
  • 1 spånkrog
  • 1 centreringsbolt
  • 1 berøringsbeskyttelse
  • 1 kuffert

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven