Økomagnetisk kerneboremaskine op til 50 mm - KBE 50-2

Art.-nr.: 72705160000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kerneboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72705160000
EAN/GTIN 4014586881645
Producentnummer 72705160000
L-nummer L00010 3477

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Økomagnetisk kerneboremaskine op til 50 mm
  • KBE 50-2
  • Let og kraftfuld 2-hurtig økomagnetisk kerneboremaskine med 2 hastigheder med grundlæggende funktionalitet til kerne- og spiralboring på værkstedet og på byggepladsen

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 1 100 W
  • udgangseffekt 650 W
  • Belastningshastighed 1. gear 260 1/min
  • Belastningshastighed 2. gear 520 1/min
  • tomgangshastighed 1. gear 330 1/min
  • tomgangshastighed 2. gear 650 1/min
  • HM-kernebor max. Ø 50 mm
  • HSS-kernebor max. Ø 50 mm
  • kernebor max. boredybde 50 mm
  • spiralbor max. Ø 16 mm
  • kerneborholder 3/4 i Weldon
  • slaglængde 135 mm
  • samlet slaglængde 260 mm
  • magnetisk holdekraft 12 000 N
  • magnetbase dimensioner 195 x 90 mm
  • kabel med stik 3 m
  • vægt i henhold til EPTA 12,50 kg

Fordel:

  • Til hård brug takket være den højeste forarbejdningskvalitet
  • FEIN højtydende motor med højt drejningsmoment og ekstra stort slagområde til kerne- og spiralboring
  • Kompromisløs med hensyn til levetid og arbejdsfremgang til et fremragende pris/ydelsesforhold
  • Mekanisk 2-trins gearkasse
  • Integreret kølevæsketank
  • Høj magnetisk holdekraft
  • Optimalt kraft/vægt-forhold
  • Sideudskifteligt fremføringshåndhjul med sekskantnav
  • Integreret sekskantbøsning
  • Personlig sikkerhedskontakt

Leveringsomfang:

  • 1 kølevæsketank
  • 1 surringsrem
  • 1 centerstift 100 mm
  • 1 berøringsbeskyttelse
  • 2 sekskantnøgler 5 og 6 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven