Økomagnetisk kerneboremaskine op til 35 mm - KBE 35

Art.-nr.: 72705060000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Kerneboremaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 72705060000
    EAN/GTIN 4014586881584
    Producentnummer 72705060000
    L-nummer L00020 3114

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Økomagnetisk kerneboremaskine op til 35 mm
    • KBE 35
    • Lille og kraftfuld økomagnetisk kerneboremaskine med 1 hastighed og basal funktionalitet til kerne- og spiralboring på byggepladsen

    Egenskab:

    • Nominel indgangseffekt 850 W
    • udgangseffekt 450 W
    • belastningshastighed 460 1/min
    • tomgangshastighed 620 1/min
    • HM-kernebor max. Ø 35 mm
    • HSS-kernebor max. Ø 35 mm
    • boredybde max. 50 mm
    • spiralbor max. Ø 13 mm
    • kerneboreholder 3/4 i Weldon
    • slaglængde 135 mm
    • samlet slaglængde 260 mm
    • magnetisk holdekraft 12 000 N
    • magnetbase dimensioner 195 x 90 mm
    • kabel med stik 3 m
    • vægt i henhold til EPTA 11,80 kg

    Fordel:

    • Til hård brug takket være den højeste forarbejdningskvalitet
    • FEIN højtydende motor med højt drejningsmoment og ekstra stort slagområde til kerne- og spiralboring
    • Kompromisløs med hensyn til levetid og arbejdsfremgang til et fremragende pris/ydelsesforhold
    • Integreret kølemiddelbeholder
    • Høj magnetisk holdekraft
    • Optimalt kraft/vægt-forhold
    • Sideudskifteligt fremføringshåndhjul med sekskantnav
    • Integreret sekskantbøseholder
    • Personbeskyttelseskontakt

    Leveringsomfang:

    • 1 kølevæsketank
    • 1 surringsrem
    • 1 centerstift 100 mm
    • 1 berøringsbeskyttelse
    • 2 sekskantnøgler 5 og 6 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven