Elektronik-endebidetang, spejlpoleret, Vinklet 27° 115 mm

Art.-nr.: 726962 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skærefas: Uden facet

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 115 mm
    Skærefas Uden facet
    Hovedbredde 10,5 mm
    Skærlængde 12 mm
    Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 1,3 mm
    Led gennemstukket, uden slør
    Hoved Vinklet 27°
    Norm DIN ISO 9654
    Greb Flerkomponentovertræk
    Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 56 HRC)
    Materiale Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehærdet.
    Overflade Spejlpoleret
    med returfjeder ja
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 726962 115
    EAN/GTIN 4003773040439
    Producentnummer 64 52 115

    Betegnelse

    Udførelse:

    Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Stabilt, gennemstukket led uden slør. Dobbeltfelter med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning. Flerkomponentgreb blå/rød.

    Anvendelse:

    Til fine skærearbejder, f.eks. til elektronik og finmekanik.

    Norm:

    DIN ISO 9654

    Materiale:

    Kuglelejestål, skær induktionshærdede.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven