Elektronik-endebidetang, spejlpoleret, Vinklet 27° 115 mm

Art.-nr.: 726960 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skærefas: Fin facet

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 115 mm
Skærefas Fin facet
Hovedbredde 10,5 mm
Skærlængde 12 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 1,5 mm
Led gennemstukket, uden slør
Hoved Vinklet 27°
Norm DIN ISO 9654
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 56 HRC)
Materiale Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehærdet.
Overflade Spejlpoleret
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726960 115
EAN/GTIN 4003773017844
Producentnummer 64 42 115

Betegnelse

Udførelse:

Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Stabilt, gennemstukket led uden slør. Dobbeltfelter med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning. Flerkomponentgreb blå/rød.

Anvendelse:

Til fine skærearbejder, f.eks. til elektronik og finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

Kuglelejestål, skær induktionshærdede.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven