Elektronik-endebidetang 130 mm

Art.-nr.: 726922 130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Meget fin facet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Meget fin facet
Hovedlængde 10 mm
Hovedbredde 10 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,6 mm
Materiale Kulstofstål (C70)
Overflade refleksionsfrit fosfateret
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726922 130
EAN/GTIN 4062406395056
Producentnummer 726922 130

Betegnelse

Udførelse:

Professionel bidetang med let klippende snit. Tangens to dele er sammenføjet præcist via omhyggeligt bearbejdede boringer og slebne flader, så tangen opnår et præcist snit. Med returfjeder og ergonomisk udformede greb, der giver sikker og behagelig håndtering. 2K-greb i afledende materiale. ESD-egnet.

Materiale:

I kulstofstål (C70), præcisionsstanset og varmebehandlet med en refleksionsfri fosfatering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven