{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 118 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skærefas | Meget fin facet | |
Hovedlængde | 18 mm | |
Hovedbredde | 10 mm | |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,2 mm - 0,8 mm | |
Led | kan indstilles | |
Udførelse, kæber | lang, udkelet | |
Greb | Kunststofovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC) | |
Materiale | Højeffektiv stållegering | |
Overflade | sort bruneret | |
med returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 726880 118 | |
EAN/GTIN | 7314150051427 | |
Producentnummer | 8248 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektronik-skrå-/endebidetang med lange udkelede kæber, SFW, Hel længde: 118mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
864,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
566,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | EGB/ESD |
Hel længde | 118 mm | 125 mm |
Greb | Kunststofovertræk | 2K-grebsovertræk |
Hovedbredde | 10 mm | 10 mm |
Skærefas | Meget fin facet | Meget fin facet |
Materiale | Højeffektiv stållegering | CNC-bearbejdet specialværktøjsstål |
Produkttype | skærende tang | skærende tang |