Elektronikskævbider smal udførelse, KW, Hel længde: 130mm

Art.-nr.: 726682 130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
705 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Uden facet
  • Materiale: Kulstofstål (C70)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 130 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Uden facet
Materiale Kulstofstål (C70)
Hovedbredde 9,5 mm
Skærlængde 8 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,8 mm
Overflade refleksionsfrit fosfateret
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726682 130
EAN/GTIN 4062406239220
Producentnummer 726682 130

Betegnelse

Udførelse:

Professionelle bidetænger med let klippende snit. Tangens to dele er sammenføjet præcist via omhyggeligt bearbejdede boringer og slebne flader, så tangen opnår et præcist snit. Med returfjeder og ergonomisk udformede greb, der giver sikker og behagelig håndtering. 2K-greb i afledende materiale. ESD-egnet.

Materiale:

I kulstofstål (C70), præcisionsstanset og varmebehandlet med en refleksionsfri fosfatering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven