Elektronik-skråbidetang 125 mm

Art.-nr.: 726670 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Meget fin facet

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Meget fin facet
Hovedbredde 10 mm
Skærlængde 10 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,2 mm - 1,5 mm
Greb 2K-grebsovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 − 64 HRC)
Materiale CNC-bearbejdet specialværktøjsstål
Overflade Mat overflade
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726670 125
EAN/GTIN 4062406133689

Betegnelse

Udførelse:

Præcist arbejde med slank form. Skærene er induktionshærdede (62 − 64 HRC). Blændfri overflade, mat med indlagt led og forsænket skrue. Dobbelt, udskiftelig fjeder giver nem håndtering. 2K-greb i afledende materiale. ESD-egnet.

Materiale:

CNC-bearbejdet specialværktøjsstål til ekstremt præcise tolerancer.