Elektronikskævbidere Super Knips®, afledende greb med trådholder 125 mm

Art.-nr.: 726661 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Uden facet
  • Materiale: Specialværktøjsstål i særklasse, oliehærdet

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 125 mm
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Skærefas Uden facet
    Materiale Specialværktøjsstål i særklasse, oliehærdet
    Hovedbredde 13,5 mm
    Skærlængde 9 mm
    Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Skæreeffekt, ståltråd middelhård 0,2 mm - 1,2 mm
    Norm DIN ISO 9654
    Greb Flerkomponentovertræk
    Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
    Overflade sort bruneret
    med returfjeder ja
    med trådholder ja
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 726661 125
    EAN/GTIN 4003773025191
    Producentnummer 78 71 125 ESD

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slankt hoved med præcist slebne skær, uden skærefas. Greb med flerkomponentovertræk, med returfjeder. ESD-egnet.

    Materiale:

    Special-værktøjsstål, bruneret.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven