Elektronikskævbidere Super Knips®, afledende greb 140 mm

Art.-nr.: 726660 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Uden facet
  • Materiale: Specialværktøjsstål i særklasse, oliehærdet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Uden facet
Materiale Specialværktøjsstål i særklasse, oliehærdet
Hovedbredde 15,7 mm
Skærlængde 12,3 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård 0,2 mm - 1,4 mm
Standard DIN ISO 9654
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Overflade sort bruneret
med returfjeder ja
med trådholder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726660 140
EAN/GTIN 4003773081708
Producentnummer 78 61 140 ESD

Betegnelse

Udførelse:

Slankt hoved med præcist slebne skær, uden skærefas. Greb med flerkomponentovertræk, med returfjeder. ESD-egnet.

Anvendelse:

Også velegnet til skæring af fiberoptiske kabler (lysledere).

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven