Elektronikskævbidere Super Knips®, afledende greb med trådholder 125 mm

Art.-nr.: 726656 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Uden facet
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 125 mm
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Skærefas Uden facet
    Materiale Ædelstål, INOX
    Hovedbredde 13,5 mm
    Skærlængde 9 mm
    Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Skæreeffekt, ståltråd middelhård 0,2 mm - 1 mm
    Norm DIN ISO 9654
    Greb Flerkomponentovertræk
    Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 54 HRC)
    med returfjeder ja
    med trådholder ja
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 726656 125
    EAN/GTIN 4003773025153
    Producentnummer 78 13 125 ESD

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slankt hoved med præcist slebne skær, uden skærefas. Greb med flerkomponentovertræk, med returfjeder. ESD-egnet.

    Materiale:

    I rustfrit stål (INOX).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven