{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 140 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skærefas | Uden facet | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Hovedbredde | 15,7 mm | |
Skærlængde | 12,3 mm | |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,2 mm - 2,1 mm | |
Skæreeffekt, ståltråd middelhård | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 54 HRC) | |
med returfjeder | ja | |
med trådholder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 726655 140 | |
EAN/GTIN | 4003773081661 | |
Producentnummer | 78 03 140 ESD |