Elektronikskævbider, spejlpoleret, rundt hoved med trådholder 115 mm

Art.-nr.: 726433 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skærefas: Fin facet
  • Materiale: Kuglelejestål

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 15 mm
    Skærefas Fin facet
    Materiale Kuglelejestål
    Hovedbredde 11 mm
    Skærlængde 14 mm
    Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
    Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
    Skæreeffekt, mellemhård tråd op til ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
    Hovedform rund
    Norm DIN ISO 9654
    Greb Flerkomponentovertræk
    Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
    Overflade Spejlpoleret
    med returfjeder ja
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 726433 115
    EAN/GTIN 4003773043768
    Producentnummer 77 12 115

    Betegnelse

    Udførelse:

    Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Stabilt, gennemstukket led uden slør. Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
    Greb med flerkomponentovertræk.

    Anvendelse:

    Til fine skærearbejder, f.eks. til elektronik og finmekanik.

    Norm:

    DIN ISO 9654

    Materiale:

    Kuglelejestål, skær induktionshærdede.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven