{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 115 mm | |
Skærefas | Fin facet | |
Materiale | Kuglelejestål | |
Hovedbredde | 11 mm | |
Skærlængde | 14 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
Skæreeffekt, mellemhård tråd op til ⌀ | 0,3 mm - 1 mm | |
Hovedform | spids | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | |
Overflade | Spejlpoleret | |
med returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 726431 115 | |
EAN/GTIN | 4003773044307 | |
Producentnummer | 77 32 115 |