{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 110 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skærefas | Fin facet | |
Materiale | High performance-stållegering | |
Hovedbredde | 10 mm | |
Skærlængde | 10 mm | |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,2 mm - 1 mm | |
Hovedform | spids, udkelet | |
Greb | Kunststofovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC) | |
Overflade | sort bruneret | |
med returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 726380 110 | |
EAN/GTIN | 7314150051076 | |
Producentnummer | 8146 |