Elektronikskævbider, spidst hoved 110 mm

Art.-nr.: 726360 110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Uden facet
  • Materiale: High performance-stållegering

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 110 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Uden facet
Materiale High performance-stållegering
Hovedbredde 10 mm
Skærlængde 10 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Hovedform spids
Greb Kunststofovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC)
Overflade sort bruneret
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726360 110
EAN/GTIN 7314150051052
Producentnummer 8145

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 − 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart kunststofgreb af afledende materiale med returfjeder. ESD-egnet. Indstilleligt præcisionsskrueled af hensyn til minimal friktion og optimal aksial justering af skærene.

Materiale:

Højeffektiv stållegering, sænksmedet, bruneret.