Elektronikskævbider, spidst hoved 110 mm

Art.-nr.: 726340 110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Meget fin facet
  • Materiale: High performance-stållegering

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 110 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Meget fin facet
Materiale High performance-stållegering
Hovedbredde 10 mm
Skærlængde 10 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,1 mm - 1,25 mm
Hovedform spids
Greb Kunststofovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC)
Overflade sort bruneret
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726340 110
EAN/GTIN 7314150051045
Producentnummer 8144

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 − 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart kunststofgreb af afledende materiale med returfjeder. ESD-egnet. Indstilleligt præcisionsskrueled af hensyn til minimal friktion og optimal aksial justering af skærene.

Materiale:

Højeffektiv stållegering, sænksmedet, bruneret.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven