{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 113 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skærefas | Uden facet | |
Materiale | High performance-stållegering | |
Hovedbredde | 12,5 mm | |
Skærlængde | 12,5 mm | |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Hovedform | oval | |
Greb | Kunststofovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC) | |
Overflade | sort bruneret | |
med returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 726280 113 | |
Producentnummer | 8152 |