{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 125 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skærefas | Meget fin facet | |
Materiale | High performance-stållegering | |
Hovedbredde | 16 mm | |
Skærlængde | 16 mm | |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Hovedform | oval | |
Greb | Kunststofovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC) | |
Overflade | sort bruneret | |
med returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 726260 125 | |
EAN/GTIN | 7314150051328 | |
Producentnummer | 8161 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektronikskævbider, ovalt hoved, SFW, Hel længde: 125mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
533,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
371,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | EGB/ESD |
Hel længde | 125 mm | 125 mm |
Hovedbredde | 16 mm | 12 mm |
Skærefas | Meget fin facet | Meget fin facet |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Skærlængde | 16 mm | 11,5 mm |
Produkttype | skærende tang | skærende tang |