Elektronikskævbider, ovalt hoved 125 mm

Art.-nr.: 726240 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Fin facet
  • Materiale: High performance-stållegering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Fin facet
Materiale High performance-stållegering
Hovedbredde 16 mm
Skærlængde 16 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,4 mm - 2 mm
Hovedform oval
Greb Kunststofovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC)
Overflade sort bruneret
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726240 125
EAN/GTIN 7314150051229
Producentnummer 8160

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 − 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart kunststofgreb af afledende materiale med returfjeder. ESD-egnet. Indstilleligt præcisionsskrueled af hensyn til minimal friktion og optimal aksial justering af skærene.

Materiale:

Højeffektiv stållegering, sænksmedet, bruneret.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven